ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR Mopin pesuallas, 21-3/8 X 24 X 10 tuuman D-kulho

Varastossa
Tuote: CD7NWF Malli: 9-OP-24FM-FGR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,660.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop pesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)54.31
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliKulhon syvyysKulhon kokoVäriTyhjennysaukkoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO 9-OP-20 moppiallas 304 ruostumatonta terästä 21 tuuman pituus | AC9YQK 3LMR9 9-OP-2025 "304 Ruostumaton teräs6"20 "x 16"Ruostumaton teräs2"10 "21 "€2,052.13
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Mop-pesuallaseinä ruostumatonta terästä AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Ruostumaton teräs12 "20 "x 16" x 12 "Hopea3"16 "25 "€1,841.32
ADVANCE TABCO 9-OP-48 Mop-pesuallaseinä ruostumatonta terästä AF9EHR 29VK83 9-OP-4825 "Ruostumaton teräs12 "28 "x 20" x 12 "Hopea3"16 "33 "€2,783.77
ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Mop-pesuallaseinä ruostumatonta terästä | AF9EHT 29VK84 9-OP-40DF21 "Ruostumaton teräs10 "20 "x 16" x 10 "Hopea3"16 "25 "€3,626.44
ADVANCE TABCO 9-OP-48DF lattiamoppi pesuallaseinä ruostumaton teräs | AF9EHU 29VK85 9-OP-48DF25 "Ruostumaton teräs12 "28 "x 20" x 12 "Hopea3"16 "33 "€4,104.28
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL Mop-pesuallas, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 tuuman D-kulho | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------€3,660.59
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGRL Mop-pesuallas, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 tuuman D-kulho | CD7NWG 9-OP-24FM-FGRL--------€3,789.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR Mopin pesuallas, 21-3/8 X 24 X 10 tuuman D-kulho
€3,660.59 / yksikkö