Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL R5326-14N-6 Vapaasti kulkeva kierreliitin, M14 x 1.25 kierrekoko, 6PK | CH3UUZ

HELICOIL R5326-14N-6 Vapaasti kulkeva kierresisäke, M14 x 1.25 kierrekoko, 6PK

Varastossa
Tuote: CH3UUZ Malli: R5326-14N-6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Vapaa kela Dia.0.667 "
Lisää pituus0.422 "
Materiaali12L14 Teräs
paketti Määrä6
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM14 x 1.25
KiertyyppiSav-A-langan metriikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL R5326-14N-6 Vapaasti kulkeva kierresisäke, M14 x 1.25 kierrekoko, 6PK
€68.43 /pakkaus