Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL A3585-5EN312 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 5/16-18 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK | CH3WZP

HELICOIL A3585-5EN312 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 5/16-18 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK

Varastossa
Tuote: CH3WZP Malli: A3585-5EN312

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran kokoQ
Vapaa kela Dia.0.39 "
Lisää pituus0.312 "
MateriaaliNitronic 60
paketti Määrä100
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiRuuvilukko, UNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL A3585-5EN312 Tanged ruuvilukitussisäke, karkea, 5/16-18 kierrekoko, Nitronic 60, 100PK
€243.81 /pakkaus