Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 8187-12 Suora huiluliitin, UNC, 3B, 3/4-10 kierrekoko | CH3WGE

HELICOIL 8187-12 Suora huiluliitin, UNC, 3B, 3/4-10 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3WGE Malli: 8187-12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4 11 / 16 "
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.11 / 16 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 7 / 32 "
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Tyyppi3B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyyppiKiertyyppiHinta
HELICOIL 187-9 Kierreliitin, 9/16-12 tuuman kierrekoko, 1 13/16 tuuman kierteen pituus | CH3WGC 4EYV3 187-99 / 16-123BUNC€126.66
HELICOIL 8187-18 Kierreliitin, 1-1/8-7 tuuman kierrekoko, 3 tuuman kierteen pituus | CH3WGH 4EYR1 8187-181 1 / 8-73BUNC€457.47
HELICOIL 8187-20 Ruuvikierreliitin, 1-1/4-7 tuuman kierrekoko, 3 tuuman kierteen pituus | CH3WGJ 4EYP8 8187-201 1 / 4-73BUNC€440.82
HELICOIL 8187-22 Kierreliitin, 1-3/8-6 tuuman kierrekoko, 3 3/16 tuuman kierteen pituus | CH3WGK 4EYR6 8187-221 3 / 8-63BUNC€648.39
HELICOIL 8187-24 Kierreliitin, 1-1/2-6 tuuman kierrekoko, 3 3/16 tuuman kierteen pituus | CH3WGL 4EYP6 8187-241 1 / 2-63BUNC€398.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 8187-12 Suora huiluliitin, UNC, 3B, 3/4-10 kierrekoko
€133.88 / yksikkö