STARRETT 81581 Graniittikulmalevy vaaleanpunainen 2-puolinen 12 x 12 x 12 | AE9ZVH 6PDH5

STARRETT 81581 Graniitti kulmalevy vaaleanpunainen 2-puolinen 12 x 12 x 12

Tuote: AE9ZVH Malli: 81581Ristiviite: 6PDH5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniittikulma
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaTarkastus
Pinnan koko300 x 300 mm
Paksuus300mm
Tyyppi2-kasvot
Paino190 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.65
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPaksuusTyyppiPainoHinta
STARRETT 81573 Graniittikulmalevy Vaaleanpunainen 4-pinta Aa 6 x 9 x 12 | AE9ZUR 6PDG0 81573AA-laboratorio300mm4-kasvot72 paunaa.€2,931.93
STARRETT 81563 Graniitti kulmalevy Vaaleanpunainen 4-pinta A 4 x 4 x 4 | AE9ZUY 6PDG6 81563Tarkastus100mm4-kasvot8 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81562 Graniittikulmalevy Vaaleanpunainen 2-puolinen A 4 x 4 x 4 | AE9ZUZ 6PDG7 81562Tarkastus100mm2-kasvot8 paunaa.€1,158.86
STARRETT 81566 Graniittikulmalevy Vaaleanpunainen 2-puolinen A 6 x 6 x 6 | AE9ZVB 6PDG9 81566Tarkastus150mm2-kasvot24 paunaa.€1,765.71
STARRETT 81571 Graniittikulmalevy Vaaleanpunainen 4-pintainen A 6 x 9 x 12 | AE9ZVC 6PDH0 81571Tarkastus300mm4-kasvot72 paunaa.€2,822.82
STARRETT 81570 Graniittikulmalevy Vaaleanpunainen 2-puolinen A 6 x 9 x 12 | AE9ZVD 6PDH1 81570Tarkastus300mm2-kasvot72 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81580 Graniittikulmalevy Vaaleanpunainen 4-pintainen 12 x 12 x 12 | AE9ZVG 6PDH4 81580Tarkastus300mm4-kasvot190 paunaa.€5,268.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81581 Graniitti kulmalevy vaaleanpunainen 2-puolinen 12 x 12 x 12