Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 4FPB Spiraalihuilutulppa, UNF, 3B, 1/4-28 Kierrekoko | CH3VMN

HELICOIL 4FPB Spiraalihuiluliitin, UNF, 3B, 1/4-28 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3VMN Malli: 4FPB

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.5 / 16 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 8 "
Kierteen koko1 / 4-28
KiertyyppiUNF
Tyyppi3B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyyppiKiertyyppiMateriaaliKierteen suuntaSuorittaa loppuunHuilun lukumääräVakiologoHinta
HELICOIL 02FPA Spiraalihuilutulppa, UNF, 2B, 2-64 Kierrekoko | CH3VLZ 02FPA2-642BUNFHigh Speed ​​SteelOikea käsipäällystämätön3ANSI.jpg,ISO.png-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 02FPB Spiraalihuilutulppa, UNF, 3B, 2-64 Kierrekoko | CH3VMA 02 FPB2-643BUNFHigh Speed ​​SteelOikea käsipäällystämätön3ANSI.jpg,ISO.png-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 03FPA Spiraalihuilutulppa, UNF, 2B, 3-56 Kierrekoko | CH3VMB 03FPA3-562BUNFHigh Speed ​​SteelOikea käsipäällystämätön3ANSI.jpg,ISO.png-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 03FPB Spiraalihuilutulppa, UNF, 3B, 3-56 Kierrekoko | CH3VMC 03 FPB3-563BUNFHigh Speed ​​SteelOikea käsipäällystämätön3ANSI.jpg,ISO.png-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 04FPA Spiraalihuilutulppa, UNF, 2B, 4-48 Kierrekoko | CH3VMD 04FPA4-482BUNFHigh Speed ​​SteelOikea käsipäällystämätön3ANSI.jpg,ISO.png-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 04FPB Kierreliitin, #4-48 kierrekoko, 11/16 tuuman kierteen pituus | CH3VME 4EYT9 04 FPB4-483BUNFHigh Speed ​​SteelOikea käsipäällystämätön3ANSI.jpg,ISO.png€45.94
HELICOIL 06FPA Spiraalihuiluliitin, UNF, 2B, 6-40 Kierrekoko | CH3VMF 06FPA6-402BUNFHigh Speed ​​SteelOikea käsipäällystämätön3ANSI.jpg,ISO.png-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 4FPB Spiraalihuiluliitin, UNF, 3B, 1/4-28 kierrekoko
€33.59 / yksikkö