Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 4937-150 pääkierteen korjaussarja, metrinen | CH3XRU

HELICOIL 4937-150 Pääkierteen korjaussarja, metrinen

Varastossa
Tuote: CH3XRU Malli: 4937-150

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä60
KokoM5 x 0.8, M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Helicoil 4937-150 pääkierteen korjaussarja on suunniteltu korvaamaan irrotettu kierre tai asentamaan kierrelevy metallilevyyn, lasikuituun tai muuhun hauraaseen materiaaliin.

Ominaisuudet:

  • Sarja sisältää useita vapaasti liikkuvia kierresisäkkeitä, jotka on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja tarjoavat erinomaisen kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Nämä sisäosat on muodostettu rombisen muotoisesta langasta ja muotoiltu joustavaksi spiraaliksi, jotta saadaan varma, erittäin luja liitos, joka kestää tärinää ja mekaanista rasitusta.
  • Sarja sisältää 12 terää, poran, nopean teräshanan, kierteen poiston ja asennustyökalun nopeaa ja helppoa kierteenvaihtoa varten.
  • Kaikki komponentit on pakattu kannettavaan muotoiltuun laatikkoon, jossa on helppokäyttöinen käyttöohje.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on asennustyökalun tehtävä?

A. Helicoil 4937-150 -sarja sisältää asennustyökalun, jolla kiinnitetään sisäkkeen kieleke ja työnnetään se materiaaliin.

K. Mikä on hana?

V. Nopea teräshana muodostaa sisäkierteet reikään tai esiporattuun poraukseen. Siinä on kartiomainen pää, jossa on sarja leikkausreunoja (tai uria) kierteiden leikkaamiseen ja muotoiluun.

K. Mikä on tang?

V. Tang on pieni metallipala, joka työntyy esiin sisäkkeen päästä. Kiila asentaa sisäkkeen kierteitettyyn reikään, mutta kun sisäosa on kiinnitetty paikalleen, kippiä ei enää tarvita ja se on poistettava. Katkaisutyökalu tarttuu kieleen ja napsauttaa sen irti selvästi ja helposti vahingoittamatta kierteitä tai itse sisäosaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 4937-150 Pääkierteen korjaussarja, metrinen
€493.38 / yksikkö