Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H701A-030-TK öljytestisarja Gpm / lpm 3-30 / 10-115 | AD8YZB 4NNH1

HEDLAND H701A-030-TK öljytestisarja Gpm/lpm 3-30 / 10-115

Varastossa
Tuote: AD8YZB Malli: H701A-030-TKRistiviite: 4NNH1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,629.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiiniöljytestisarja
Yhteyden koko3/4 FNPT
VirtausmateriaaliÖljynesteet
Virtausalue3-30 gpm
Virtausalue @ GPM / LPM3 - 30 / 10 - 115
KoteloAlumiini
Max. Paine3500 psi
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)47.5
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)18.00

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoVirtausalueHinta
HEDLAND H601A-015-TK öljytestisarja Gpm / lpm 1-15 / 4-56 | AD8YZA 4NNG9 H601A-015-TK1/2 FNPT1-15 gpm€1,427.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H701A-030-TK öljytestisarja Gpm/lpm 3-30 / 10-115
€1,629.51 / yksikkö