Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H601A-015-TK öljytestisarja Gpm / lpm 1-15 / 4-56 | AD8YZA 4NNG9

HEDLAND H601A-015-TK öljytestisarja Gpm/lpm 1-15 / 4-56

Varastossa
Tuote: AD8YZA Malli: H601A-015-TKRistiviite: 4NNG9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,427.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiiniöljytestisarja
Yhteyden koko1/2 FNPT
VirtausmateriaaliÖljynesteet
Virtausalue1-15 gpm
Virtausalue @ GPM / LPM1 - 15 / 4 - 56
KoteloAlumiini
Max. Paine3500 psi
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)155.00
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)39.00

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoVirtausalueHinta
HEDLAND H701A-030-TK öljytestisarja Gpm / lpm 3-30 / 10-115 | AD8YZB 4NNH1 H701A-030-TK3/4 FNPT3-30 gpm€1,629.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H601A-015-TK öljytestisarja Gpm/lpm 1-15 / 4-56
€1,427.72 / yksikkö