Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H526-008 Reed-kytkin Reed-kytkin Form-c | AD8YYZ 4NNG8

HEDLAND H526-008 Reed Switch Reed Switch Form-c

Varastossa
Tuote: AD8YYZ Malli: H526-008Ristiviite: 4NNG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReed-kytkin
Min. Nykyinen0.25A
NEMA-luokitus12 ja 13 (IP65)
Käyttölämpötila.32 - 250 F
TyyppiReed-kytkin Form-C, SPDT
Jännite175 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapeli (3 jalkaa, 2-johtiminen # 24 AWG musta PVC-vaipallinen sika-häntä)
    • Kosketinluokitukset (0.25A @ 175 VDC, 5 wattia, suurin resistiivinen kuorma)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H526-008 Reed Switch Reed Switch Form-c
€113.56 / yksikkö