Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H526-003 Virtauskytkimen vaihtovirtalukitus AD8YYV 4NNG4

HEDLAND H526-003 Virtauskytkin AC lukitus

Varastossa
Tuote: AD8YYV Malli: H526-003Ristiviite: 4NNG4
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
€299.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
liitin4-napainen (suojausluokka IP65)
Min. NykyinenEnintään 25 mA
NEMA-luokitus12 ja 13 (IP65)
Käyttölämpötila.32 - 158 F
TyyppiAC-lukitus
Jännite115 VAC +/- 10%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kontaktiluokitukset (1A @ 30 VDC, 0.5 @ 125 VAC Resistive Load)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. NykyinenHinta
HEDLAND H526-004 Virtauskytkimen vaihtovirtalukitus | AE9MMY 6KVU2 H526-00425mA€314.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H526-003 Virtauskytkin AC lukitus
€299.78 / yksikkö