Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H526-004 Virtauskytkimen vaihtovirtalukitus | AE9MMY 6KVU2

HEDLAND H526-004 Virtauskytkin AC lukitus

Varastossa
Tuote: AE9MMY Malli: H526-004Ristiviite: 6KVU2
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
€294.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
liitin4-napainen (suojausluokka IP65)
Min. Nykyinen25mA
NEMA-luokitus12 ja 13 (IP65)
Käyttölämpötila.32 - 158 F
TyyppiAC-lukitus
Jännite115 VAC +/- 10%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhteysluokitukset (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. NykyinenHinta
HEDLAND H526-003 Virtauskytkimen vaihtovirtalukitus AD8YYV 4NNG4 H526-003Enintään 25 mA€277.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H526-004 Virtauskytkin AC lukitus
€294.62 / yksikkö