Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H205B-010 Virtausmittari Gpm / lpm 0.1 - 1.0 / 0.5-3.75 | AD8YWG 4NMZ6

HEDLAND H205B-010 Virtausmittari Gpm/lpm 0.1 - 1.0 / 0.5-3.75

Varastossa
Tuote: AD8YWG Malli: H205B-010Ristiviite: 4NMZ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€582.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 7% Täysi asteikko
kammio MateriaaliMessinki
Yhteyden koko1/4 FNPT
AsennusMessinki
VirtausmateriaaliVesi ja muut nesteet
Virtausalue0.1-1 gpm
Virtausalue @ GPM / LPM0.1 - 1 / 0.5 - 3.75
Korkeus1.875 "
KoteloMessinki
Pituus4 13 / 16 "
Max. Paine3500 psi
Maks. Lämpötila240 F
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)9.00
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)4.00
TiivistemateriaaliVitoton
Tietty painovoima1.000
TyyppiMuuttuva alue
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilatarkkuusYhteyden kokoTiivistemateriaaliLeveysVirtausalueKorkeusKoteloHinta
HEDLAND H201A-005 Virtausmittari 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% Täysi asteikko1/4 FNPTVitoton1 11 / 16 ".05 - 0.5 gpm1.875 "Alumiini€468.96
HEDLAND H201A-010 Virtausmittari 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% Täysi asteikko1/4 FNPTVitoton1 11 / 16 "0.1-1 gpm1.875 "Alumiini€473.05
HEDLAND H201A-020 Virtausmittari 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% Täysi asteikko1/4 FNPTVitoton1 11 / 16 "0.2-2 gpm1.875 "Alumiini€471.07
HEDLAND H600A-002 Virtausmittari 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% Täysi asteikkoSAE 10 "Vitoton2 1 / 16 "0.2-2 gpm2.375 "Alumiini€549.45
HEDLAND H600A-005 Virtausmittari 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% Täysi asteikkoSAE 10 "Vitoton2 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "Alumiini€540.33
HEDLAND H600A-010 Virtausmittari 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% Täysi asteikkoSAE 10 "Vitoton2 1 / 16 "1-10 gpm2.375 "Alumiini€549.45
HEDLAND H600A-015-virtausmittari 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% Täysi asteikkoSAE 10 "Vitoton2 1 / 16 "1-15 gpm2.375 "Alumiini€558.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H205B-010 Virtausmittari Gpm/lpm 0.1 - 1.0 / 0.5-3.75
€582.74 / yksikkö