HECK INDUSTRIES WS625 -hitsausparranajokone 4 HP 110V | AH2XKJ 30NX73

HECK INDUSTRIES WS625 hitsausparranajokone 4 HP 110V

Varastossa
Tuote: AH2XKJ Malli: WS625Ristiviite: 30NX73

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,476.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskone
Ampeeria15
Kulmakiinteä
Johdollinen / langatoncorded
HP4
Hz50/60
Maks. Viiste3 / 16 "
Ei kuormitusta RPM6500
Vaadittujen lisäosien määrä8
VaiheYksi
Paksuus1 / 2 "
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttönopeus: 2-6 kuvaa minuutissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WS625 hitsausparranajokone 4 HP 110V
€3,476.25 / yksikkö