HECK INDUSTRIES SP NOTCHER Metal Corner Notcheri, korkea kromi, 16 | AF9NXF 30NX37

HECK INDUSTRIES SP NOTCHER metallinen kulmalovi korkea kromi 16 gauge

Varastossa
Tuote: AF9NXF Malli: SP NOTCHERRistiviite: 30NX37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,241.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen kulmalovi
TeräKorkea Chrome
Mitata16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.45
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8462490020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lovi (6 "X 6")
    • Ram (manuaalinen)
    • Työpöydän mitat (tuumaa) (12)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES SP NOTCHER metallinen kulmalovi korkea kromi 16 gauge
€1,241.65 / yksikkö