Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS8151 Kertakäyttöinen Delta-solunlevitin - 500 kpl pakkaus | AF6AYW 9UKH9

HEATHROW SCIENTIFIC HS8151 Kertakäyttöinen Delta Cell Spreader - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6AYW Malli: HS8151Ristiviite: 9UKH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen solunlevitin
VäriVioletti
Korkeus172mm
MateriaaliABS
Koko172X37X4 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS8151 Kertakäyttöinen Delta Cell Spreader - 500 kpl pakkaus
€163.55 /pakkaus