Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS29025E 80-kuoppainen mikroputkiteline keltainen - 5 kpl pakkaus | AA3HVE 11L547

HEATHROW SCIENTIFIC HS29025E 80-kuoppainen mikroputkiteline keltainen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HVE Malli: HS29025ERistiviite: 11L547

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrotube-teline
VäriKeltainen
muodostuu5x16
Korkeus1"
Pituus9"
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä80
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS29025A 80-kuoppainen mikroputkiteline luonnollinen - 5 kpl pakkaus | AA3HVA 11L543 HS29025ALuonnollinen5€29.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS29025B 80-kuoppainen mikroputkiteline sininen - 5 kpl pakkaus | AA3HVB 11L544 HS29025Bsininen5€29.40
HEATHROW SCIENTIFIC HS29025C 80-kuoppainen mikroputkiteline vihreä - 5 kpl pakkaus | AA3HVC 11L545 HS29025CVihreä5€29.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS29025D 80-kuoppainen mikroputkiteline vaaleanpunainen - 5 kpl pakkaus | AA3HVD 11L546 HS29025DVaaleanpunainen5€29.40
HEATHROW SCIENTIFIC HS29025F 80-kuoppainen mikroputkiteline oranssi - 5 kpl pakkaus | AA3HVF 11L548 HS29025FOranssi5€30.52
HEATHROW SCIENTIFIC HS29025G 80-kuoppainen mikroputkiteline valikoituja värejä - 5 kpl pakkaus | AA3HVG 11L549 HS29025GValikoima5€29.40
HEATHROW SCIENTIFIC HS29025J 80-kuoppainen mikroputkiteline punainen - 5 kpl pakkaus | AA3HVH 11L550 HS29025Jpunainen5€29.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS29025E 80-kuoppainen mikroputkiteline keltainen - 5 kpl pakkaus
€29.95 /pakkaus