Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS28714K Ice Bucket Pyöreä 4l Musta | AE9YPJ 6NUE7

HEATHROW SCIENTIFIC HS28714K Ice Bucket Pyöreä 4l Musta

Varastossa
Tuote: AE9YPJ Malli: HS28714KRistiviite: 6NUE7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSamppanjanjäähdytin
VäriMusta
Omistaanesteet
Sisällä Dia.26 "
Sisäkorkeus6"
Sisäleveys8"
Materiaalipolyuretaani
Maks. Lämpötila Alue (F)240
Min. Lämpötila Luokitus-196
Kokonaisdia.36 "
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko Dia. (27 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS28714K Ice Bucket Pyöreä 4l Musta
€92.68 / yksikkö