Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860A laatikkopahvi 50 mm valkoinen - pakkaus 12 | AE9YQN 6NUJ2

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860A Box Cardboard 50mm White - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9YQN Malli: HS2860ARistiviite: 6NUJ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriValkoinen
OmistaaKoeputket
Sisällä Dia.19.5 "
Sisäkorkeus1.75 "
Sisäleveys4.87 "
MateriaaliPahvi
Maks. Lämpötila Alue (F)120
Min. Lämpötila Luokitus-196
Kokonaisdia.21 "
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4819200040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko Dia. (19.5 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusKokonaiskorkeusPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860B laatikkopahvi 75 mm valkoinen - pakkaus 12 | AE9YQP 6NUJ3 HS2860B2.75 "3"12€53.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860A Box Cardboard 50mm White - 12 kpl pakkaus
€49.52 /pakkaus