Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS24320B teline sininen - 2 kpl pakkaus | AF2BDJ 6PTK6

HEATHROW SCIENTIFIC HS24320B teline sininen - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BDJ Malli: HS24320BRistiviite: 6PTK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPop-Up kartiomainen putkiteline
Värisininen
Korkeus2.875 "
Pituus10 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä12, 21 paikkaa
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS24320P Rack Pink - 2 kpl pakkaus | AF2BDK 6PTK7 HS24320PVaaleanpunainen5.3752€46.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS24320B teline sininen - 2 kpl pakkaus
€46.97 /pakkaus