Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120034 Suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, putket, pullot, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tuuman koko | CE9QQJ 55PT20

HEATHROW SCIENTIFIC HS120034 suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, putket, pullot, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9QQJ Malli: HS120034Ristiviite: 55PT20

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€56.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriPoista valinta
Lokeron koko31 / 64 "
Syvyys5-7 / 64 "
Korkeus1-29 / 32 "
OmistaaPutket, injektiopullot
Pituus5-7 / 64 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä81
Aikavälien lukumäärä81
Tyyppiautoklavoitava
Leveys5-7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusPituusOsastojen lukumääräLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQA 55PT28 HS120042Poista valinta6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.10
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQB 55PT29 HS120043Musta6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.18
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQC 55PT30 HS120044Sininen/vihreä/oranssi/vaaleanpunainen/keltainen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€72.57
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQD 55PT31 HS120201sininen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQE 55PT32 HS120202Vihreä6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQF 55PT33 HS120203Keltainen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQG 55PT34 HS120204Oranssi6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120034 suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, putket, pullot, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tuumaa
€56.67 /pakkaus