HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQG 55PT34

HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, putket, injektiopullot, koko 2-13/64 x 6 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9QQG Malli: HS120204Ristiviite: 55PT34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€56.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriOranssi
Lokeron koko31 / 64 "
Syvyys6"
Korkeus2-13 / 64 "
OmistaaPutket, injektiopullot
Pituus5-39 / 64 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä100
Aikavälien lukumäärä100
Tyyppiautoklavoitava
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.028
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusPituusOsastojen lukumääräLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQA 55PT28 HS120042Poista valinta6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.10
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQB 55PT29 HS120043Musta6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.18
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQC 55PT30 HS120044Sininen/vihreä/oranssi/vaaleanpunainen/keltainen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€72.57
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQD 55PT31 HS120201sininen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQE 55PT32 HS120202Vihreä6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQF 55PT33 HS120203Keltainen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€56.95
HEATHROW SCIENTIFIC HS120041 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 1-29/32 x 6 x 5-7/64 tuumaa Koko | CE9QQH 55PT27 HS120041Musta5-7 / 64 "1-29 / 32 "5-7 / 64 "816"5€55.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, putket, injektiopullot, koko 2-13/64 x 6 x 6 tuumaa
€56.95 /pakkaus