Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HEA15994M -mikroskoopin laatikkolaatikko 100, aukko sininen | AF3RBX 8CEK2

HEATHROW SCIENTIFIC HEA15994M mikroskoopin dialaatikko 100 uritettu sininen

Varastossa
Tuote: AF3RBX Malli: HEA15994MRistiviite: 8CEK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukukotelo
Värisininen
Syvyys1"
Korkeus8.75 "
Omistaamikroskooppiobjektilaseille
MateriaaliValettu muovi sinisellä vuorauksella
Aikavälien lukumäärä100
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusOmistaaMateriaaliLeveysHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HEA15994P -mikroskooppikotelo 100, punainen AF3RBY 8CEK3 HEA15994Ppunainen1"8.75 "mikroskooppiobjektilaseilleValettu muovi punaisella vuorauksella6.75 "€32.76
HEATHROW SCIENTIFIC HEA15989M -mikroskoopin laatikkolaatikko 25 uralla sininen lämpö | AF4HFJ 8WZU8 HEA15989Msininen1.25 "5.5 "3 tuumaa x 1 tuumaa Koko diatValettu muovi sinisellä vuorauksella3.5 "€10.91
HEATHROW SCIENTIFIC HEA15989R -mikroskoopin laatikkolaatikko 25 ura valkoinen | AF4XEU 9NP65 HEA15989RValkoinen1.25 "5.5 "3 tuumaa x 1 tuumaa Koko diatValettu muovi, jossa valkoinen vuori3.5 "€10.91
HEATHROW SCIENTIFIC HEA15994R -mikroskoopin laatikkolaatikko 100 ura valkoinen | AF6CZE 9X325 HEA15994RValkoinen1"8.75 "3 tuumaa x 1 tuumaa Koko diatValettu muovi, jossa valkoinen vuori6.75 "€32.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HEA15994M mikroskoopin dialaatikko 100 uritettu sininen
€32.76 / yksikkö