LÄMPÖVAUNU HVF210 Torpedolämmitin 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9

HEAT WAGON HVF210 Torpedolämmitin 174 900 BtuH

Varastossa
Tuote: AJ2JAQ Malli: HVF210Ristiviite: 5PFW9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,059.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen torpedolämmitin
Ilmavirta1530 cfm
Vahvistimet AC9
BtuH-lähtö174,900
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Johdon pituus12 "
PolttoainetyyppiJP-8 / Jet A -polttoaine, # 1 / # 2 Diesel, kerosiini
Lämmitysalue8800 sq ft.
Korkeus38 "
Hz60
Pituus57 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetValosähköinen liekkianturi, ylikuumenemiskytkimen suojaus ja ilmanpainekytkin
säiliön tilavuus27.7 gal.
Jännite120 VAC
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.3176
Laivan korkeus (cm)96.27
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus: 1.48 gph
    • Tunnit yhdellä täytöllä: 19

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
LÄMPÖVAUNU HVF110 Torpedolämmitin 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8 HVF110880 cfm691,90031 "49 "20 "€4,847.31
LÄMPÖVAUNU HVF310 Torpedolämmitin 254 BtuH | AJ400JAR 2PFX5 HVF3102500 CFM12254,40038 "69 "28 "€7,493.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON HVF210 Torpedolämmitin 174 900 BtuH
€6,059.06 / yksikkö