LÄMPÖVAUNU HVF110 Torpedolämmitin 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8

HEAT WAGON HVF110 Torpedolämmitin 91 900 BtuH

Varastossa
Tuote: AJ2JAP Malli: HVF110Ristiviite: 5PFW8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,016.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen torpedolämmitin
Ilmavirta880 cfm
Vahvistimet AC6
BtuH-lähtö91,900
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Johdon pituus12 "
PolttoainetyyppiJP-8 / Jet A -polttoaine, # 1 / # 2 Diesel, kerosiini
Lämmitysalue4600 sq ft.
Korkeus31 "
Hz60
Pituus49 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetValosähköinen liekkianturi, ylikuumenemiskytkimen suojaus ja ilmanpainekytkin
säiliön tilavuus17.2 gal.
Jännite120 VAC
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus: 0.80 gph
    • Tunnit yhdellä täytöllä: 22

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
LÄMPÖVAUNU HVF210 Torpedolämmitin 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9 HVF2101530 cfm9174,90038 "57 "23 "€6,611.57
LÄMPÖVAUNU HVF310 Torpedolämmitin 254 BtuH | AJ400JAR 2PFX5 HVF3102500 CFM12254,40038 "69 "28 "€8,303.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON HVF110 Torpedolämmitin 91 900 BtuH
€5,016.68 / yksikkö