Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 8210G033VH Solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa No 120/110v | AD7HJZ 4EKZ7

ASCO VALVES 8210G033VH solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa nro 120/110v

Varastossa
Tuote: AD7HJZ Malli: 8210G033VHRistiviite: 4EKZ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€605.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean tyhjiön magneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko3-13 / 16 "
Tilavuuskerroin4.60
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus4.375 "
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys2 5 / 16 "
Putken koko3 / 8 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinVenttiilin kokoonpanoMediaAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ASCO VENTTIILIT 8210G095VH Solenoidiventtiili 2/2 3/4 tuumaa Nc 120/110v | AD7HJG 4EKV2 8210G095VHFKM3.437 "5.00Normaalisti suljettuIlma / inertti kaasu ja vesi3 / 4 "4.125 "3"€505.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 8210G033VH solenoidiventtiili 2/2 3/8 tuumaa nro 120/110v
€605.64 / yksikkö