LÄMPÖVAUNU HVF310 Torpedolämmitin 254 BtuH | AJ400JAR 2PFX5

HEAT WAGON HVF310 Torpedolämmitin 254 400 BtuH

Varastossa
Tuote: AJ2JAR Malli: HVF310Ristiviite: 5PFX0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,493.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykäyttöinen torpedolämmitin
Ilmavirta2500 CFM
Vahvistimet AC12
BtuH-lähtö254,400
Sisäänrakennettu termostaattiEi
Johdon pituus12 "
PolttoainetyyppiJP-8 / Jet A -polttoaine, # 1 / # 2 Diesel, kerosiini
Lämmitysalue13,000 sq ft.
Korkeus38 "
Hz60
Pituus69 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetValosähköinen liekkianturi, ylikuumenemiskytkimen suojaus ja ilmanpainekytkin
säiliön tilavuus35.7 gal.
Jännite120 VAC
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.152
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoaineenkulutus: 2.28 gph
    • Tunnit yhdellä täytöllä: 16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
LÄMPÖVAUNU HVF110 Torpedolämmitin 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8 HVF110880 cfm691,90031 "49 "20 "€4,847.31
LÄMPÖVAUNU HVF210 Torpedolämmitin 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9 HVF2101530 cfm9174,90038 "57 "23 "€6,059.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON HVF310 Torpedolämmitin 254 400 BtuH
€7,493.19 / yksikkö