Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YSX2040022 Näyttö 4 tuumaa Cpvc | AC8MGH 3CEU7

HAYWARD YSX2040022 Näyttö 4 tuumaa Cpvc

Varastossa
Tuote: AC8MGH Malli: YSX2040022Ristiviite: 3CEU7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€283.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Puhallusportti (NPT)4"
MateriaaliCPVC
NäytönCPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäVitoton
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNäytönKokoHinta
HAYWARD YSX1015022 Näyttö 1-1/4 ja 1-1/2 tuuman PVC | AC8MFQ 3CER9 YSX1015022PVCPVC1-1/4" and 1-1/2"€70.02
HAYWARD YSX2015022 Näyttö 1 1/2 tuuman Cvvc AC8MGB 3CEU1 YSX2015022CPVCCPVC1.5 "€116.25
HAYWARD YSX2030022 Näyttö 3 tuuman Cvvc AC8MGF 3CEU5 YSX2030022CPVCCPVC3"€241.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YSX2040022 Näyttö 4 tuumaa Cpvc
€283.78 / yksikkö