BUSSMANN 170M tyypin EKN-sarjan puolijohdesulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliönmuotoinen runko , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Pultti alas , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC
TyyliMalliNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
170M3360
63A€267.58
A
170M3361
80A€267.58
B
170M4359
250A€356.48
A
170M3367
315A€298.12
C
170M3318
350A€270.25
A
170M4361
350A€297.57
D
170M3319
400A€270.25
A
170M5308
400A€419.77
E
170M4313
450A€328.84
C
170M5310
500A€419.77
A
170M6358
500A€537.41
F
170M5360
500A€447.87
A
170M4365
550A€403.60
G
170M5361
550A€447.87
A
170M4316
630A€375.94
A
170M6361
700A€537.41
C
170M5314
800A€473.91
Tarjouspyyntö
A
170M6363
900A€579.31
A
170M5365
900A€501.98
A
170M5315
900A€473.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?