Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS20300T Y-siivilä 3 tuuman lankaliitäntä | AC8MGE 3CEU4

HAYWARD YS20300T Y-siivilä 3 tuuman kierreliitäntä

Varastossa
Tuote: AC8MGE Malli: YS20300TRistiviite: 3CEU4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,259.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
YhteysKierre
Korkeus9.59 "
MateriaaliCPVC
Max. Paine150 psi
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko3"
Leveys4.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10300T Y-siivilä 3 tuuman kierteinen | AC8MDD 3CEE6 YS10300TkierteitetytPVC5.5 "€750.36
HAYWARD YS10300S 3-tuumainen Y-siivilä | AC8MDF 3CEE8 YS10300SPistorasiaPVC5.5 "€745.72
HAYWARD YS10300TU Y-siivilä 3 tuuman True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUkierteitetytPVC5.5 "€822.27
HAYWARD YS20300S Y-siivilä 3 tuuman pistorasian liitäntä | AC8MGC 3CEU2 YS20300SPistorasiaCPVC4.69 "€1,233.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS20300T Y-siivilä 3 tuuman kierreliitäntä
€1,259.59 / yksikkö