HAYWARD YS10300TU Y-siivilä 3 tuuman True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6

HAYWARD YS10300TU Y-siivilä 3 tuumaa True Union Pvc

Varastossa
Tuote: AC8MFD Malli: YS10300TURistiviite: 3CEP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)3"
Yhteyskierteitetyt
Korkeus9.59 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko3"
TyyppiTodellinen unioni
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10300T Y-siivilä 3 tuuman kierteinen | AC8MDD 3CEE6 YS10300TkierteitetytPVC5.5 "€750.36
HAYWARD YS10300S 3-tuumainen Y-siivilä | AC8MDF 3CEE8 YS10300SPistorasiaPVC5.5 "€745.72
HAYWARD YS20300S Y-siivilä 3 tuuman pistorasian liitäntä | AC8MGC 3CEU2 YS20300SPistorasiaCPVC4.69 "€1,233.65
HAYWARD YS20300T Y-siivilä 3 tuuman lankaliitäntä | AC8MGE 3CEU4 YS20300TKierreCPVC4.69 "€1,259.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10300TU Y-siivilä 3 tuumaa True Union Pvc
€822.27 / yksikkö