HAYWARD YS10400TU Y-siivilä 4 tuuman True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8

HAYWARD YS10400TU Y-siivilä 4 tuumaa True Union Pvc

Varastossa
Tuote: AC8MFF Malli: YS10400TURistiviite: 3CEP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,576.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)4"
Yhteyskierteitetyt
Korkeus11.75 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko4mm
TyyppiTodellinen unioni
Leveys6.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.36
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKoteloMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10400T Y-siivilä 4 tuuman kierteinen | AC8MDH 3CEF1 YS10400Tkierteitetyt-PVC6.18 "€1,270.71
HAYWARD YS10400S Y-siivilä 4 tuuman hylsy | AC8MDK 3CEF3 YS10400SPistorasiaPVCPVC6.18 "€1,245.48
HAYWARD YS20400S Y-siivilä 4 tuuman pistorasian liitäntä | AC8MGG 3CEU6 YS20400SPistorasiaCPVCCPVC5.75 "€2,132.71
HAYWARD YS20400T Y-siivilä 4 tuuman lankaliitäntä | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TKierre-CPVC5.75 "€2,132.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10400TU Y-siivilä 4 tuumaa True Union Pvc
€1,576.10 / yksikkö