HAYWARD YS10400S Y-siivilä 4 tuuman hylsy | AC8MDK 3CEF3

HAYWARD YS10400S Y-siivilä, 4 tuuman kanta

Varastossa
Tuote: AC8MDK Malli: YS10400SRistiviite: 3CEF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,245.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)4"
YhteysPistorasia
Yhteyden tyyppiPistorasia
TiivistemateriaaliFPM
Korkeus11.75 "
KoteloPVC
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
verkko1 / 32 "
Putken koko4"
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko4mm
Leveys6.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKoteloMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10400T Y-siivilä 4 tuuman kierteinen | AC8MDH 3CEF1 YS10400Tkierteitetyt-PVC6.18 "€1,270.71
HAYWARD YS10400TU Y-siivilä 4 tuuman True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8 YS10400TUkierteitetyt-PVC6.18 "€1,576.10
HAYWARD YS20400S Y-siivilä 4 tuuman pistorasian liitäntä | AC8MGG 3CEU6 YS20400SPistorasiaCPVCCPVC5.75 "€2,132.71
HAYWARD YS20400T Y-siivilä 4 tuuman lankaliitäntä | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TKierre-CPVC5.75 "€2,132.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10400S Y-siivilä, 4 tuuman kanta
€1,245.48 / yksikkö