Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 603659 vetolastaterän käyttö AE6BCG: n kanssa AA4EHC 12H306

TENNANT 603659 Vetolastan terän käyttö AE6BCG:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EHC Malli: 603659Ristiviite: 12H306

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSqueegee Blade
TyyppiLinatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 603659 Vetolastan terän käyttö AE6BCG:n kanssa
€75.34 / yksikkö