Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YC10075F Y takaiskuventtiili PVC 3/4 tuuman laippa | AC7VFA 38W082

HAYWARD YC10075F Y takaiskuventtiili Pvc 3/4 tuuman laipallinen

Varastossa
Tuote: AC7VFA Malli: YC10075FRistiviite: 38W082

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY Takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen2-29 / 32 "
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine1 psi
Virtaus3 gpm
Kuusiokoko1.25 "
Pituus6 15 / 32 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus3 47 / 64 "
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliFPM
Koko3 / 4 "
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
HAYWARD YC10075T Y takaiskuventtiili PVC 3/4 tuuman kierteinen | AC7VEY 38W080 YC10075Tkierteitetyt3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€199.00
HAYWARD YC10075S Y takaiskuventtiili Pvc 3/4 tuuman liitin | AC7VEZ 38W081 YC10075SPistorasia3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€191.00
HAYWARD YC10200S Y takaiskuventtiili PVC 2 tuuman pistorasia | AC7VFB 38W093 YC10200SPistorasia65 gpm2.375 "7.625 "7 5 / 64 "2"3.38 "€433.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YC10075F Y takaiskuventtiili Pvc 3/4 tuuman laipallinen
€266.35 / yksikkö