Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YC10200S Y takaiskuventtiili PVC 2 tuuman pistorasia | AC7VFB 38W093

HAYWARD YC10200S Y takaiskuventtiilin PVC 2 tuuman kanta

Varastossa
Tuote: AC7VFB Malli: YC10200SRistiviite: 38W093

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY Takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen5-7 / 16 "
Yhteyden tyyppiPistorasia
Halkeilupaine1 psi
Virtaus65 gpm
Kuusiokoko2.375 "
Pituus7.625 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus7 5 / 64 "
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliFPM
Koko2"
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausKuusiokokoPituusKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
HAYWARD YC10075T Y takaiskuventtiili PVC 3/4 tuuman kierteinen | AC7VEY 38W080 YC10075Tkierteitetyt3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€199.00
HAYWARD YC10075S Y takaiskuventtiili Pvc 3/4 tuuman liitin | AC7VEZ 38W081 YC10075SPistorasia3 gpm1.25 "4.187 "3 23 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "€191.00
HAYWARD YC10075F Y takaiskuventtiili PVC 3/4 tuuman laippa | AC7VFA 38W082 YC10075Flaipallinen3 gpm1.25 "6 15 / 32 "3 47 / 64 "3 / 4 "1 11 / 16 "€266.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YC10200S Y takaiskuventtiilin PVC 2 tuuman kanta
€433.48 / yksikkö