HAYWARD SB1600FT18 korisihti 6 tuuman PVC | AC8MAC 3CDV7

HAYWARD SB1600FT18 korisiivilä 6 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AC8MAC Malli: SB1600FT18Ristiviite: 3CDV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,594.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)6"
Yhteyslaipallinen
Yhteyden tyyppilaipallinen
Korkeus41.4 "
KoteloPVC
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
Putken koko6"
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 8 "
TiivistäVitoton
Koko6
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteysYhteyden tyyppiKorkeusPutken kokoNäytön kokoTiivistäKokoHinta
HAYWARD SB1050ST132 korisuodatin 1/2 tuuman PVC | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Kanta / kierreKanta / kierre1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "€655.52
HAYWARD SB1075ST132 korisuodatin 3/4 tuuman PVC | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Kanta / kierreKanta / kierre1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "€653.36
HAYWARD SB1100ST132 korisihti 1 tuuman PVC | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Kanta / kierreKanta / kierre1.77 "1"1 / 32 "FPM1"€600.90
HAYWARD SB1125ST18 Korisiivilä 1 1/4 tuumaa PVC | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Kanta / kierreKanta / kierre15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "€1,052.56
HAYWARD SB1200ST18 korisuodatin 2 tuuman PVC | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Kanta / kierreKanta / kierre15.5 "2"1 / 8 "FPM2"€983.55
HAYWARD SB1250T18 korisuodatin 2 1/2 tuuman PVC | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "kierteitetytkierteitetyt22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€2,691.49
HAYWARD SB1250S18 korisihti 2 1/2 tuuman PVC | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "PistorasiaPistorasia22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€2,689.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SB1600FT18 korisiivilä 6 tuuman PVC
€8,594.43 / yksikkö