Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD SB1075ST132 korisuodatin 3/4 tuuman PVC | AC8LZJ 3CDT8

HAYWARD SB1075ST132 korisiivilä 3/4 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AC8LZJ Malli: SB1075ST132Ristiviite: 3CDT8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€653.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)3 / 4 "
YhteysKanta / kierre
Yhteyden tyyppiKanta / kierre
Korkeus1.77 "
KoteloPVC
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
Putken koko3 / 4 "
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko3 / 4 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteysYhteyden tyyppiKorkeusPutken kokoNäytön kokoTiivistäKokoHinta
HAYWARD SB1050ST132 korisuodatin 1/2 tuuman PVC | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Kanta / kierreKanta / kierre1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "€655.52
HAYWARD SB1100ST132 korisihti 1 tuuman PVC | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Kanta / kierreKanta / kierre1.77 "1"1 / 32 "FPM1"€600.90
HAYWARD SB1125ST18 Korisiivilä 1 1/4 tuumaa PVC | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Kanta / kierreKanta / kierre15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "€1,052.56
HAYWARD SB1200ST18 korisuodatin 2 tuuman PVC | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Kanta / kierreKanta / kierre15.5 "2"1 / 8 "FPM2"€983.55
HAYWARD SB1250T18 korisuodatin 2 1/2 tuuman PVC | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "kierteitetytkierteitetyt22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€2,691.49
HAYWARD SB1250S18 korisihti 2 1/2 tuuman PVC | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "PistorasiaPistorasia22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€2,689.64
HAYWARD SB1300T18 Korisiivilä 3 tuumaa PVC | AC8LZU 3CDU8 SB1300T1816 "kierteitetytkierteitetyt22.3 "3"1 / 8 "FPM3"€2,691.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SB1075ST132 korisiivilä 3/4 tuuman PVC
€653.36 / yksikkö