HAYWARD SB1250S18 korisihti 2 1/2 tuuman PVC | AC8LZR 3CDU6

HAYWARD SB1250S18 korisiivilä 2 1/2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AC8LZR Malli: SB1250S18Ristiviite: 3CDU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,512.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)2-1 / 2 "
YhteysPistorasia
Yhteyden tyyppiPistorasia
Korkeus22.3 "
KoteloPVC
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
Putken koko2.5 "
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 8 "
TiivistäFPM
Koko2.5 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0435
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYhteysYhteyden tyyppiKorkeusPutken kokoNäytön kokoTiivistäKokoHinta
HAYWARD SB1050ST132 korisuodatin 1/2 tuuman PVC | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Kanta / kierreKanta / kierre1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "€591.62
HAYWARD SB1075ST132 korisuodatin 3/4 tuuman PVC | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Kanta / kierreKanta / kierre1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "€589.68
HAYWARD SB1100ST132 korisihti 1 tuuman PVC | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Kanta / kierreKanta / kierre1.77 "1"1 / 32 "FPM1"€542.33
HAYWARD SB1125ST18 Korisiivilä 1 1/4 tuumaa PVC | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Kanta / kierreKanta / kierre15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "€983.15
HAYWARD SB1200ST18 korisuodatin 2 tuuman PVC | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Kanta / kierreKanta / kierre15.5 "2"1 / 8 "FPM2"€918.68
HAYWARD SB1250T18 korisuodatin 2 1/2 tuuman PVC | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "kierteitetytkierteitetyt22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€2,514.00
HAYWARD SB1300T18 Korisiivilä 3 tuumaa PVC | AC8LZU 3CDU8 SB1300T1816 "kierteitetytkierteitetyt22.3 "3"1 / 8 "FPM3"€2,514.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SB1250S18 korisiivilä 2 1/2 tuuman PVC
€2,512.27 / yksikkö