Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD BYV22030A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 3 tuuman vipu | AG6KGG 36FR71

HAYWARD BYV22030A0EL000 läppäventtiili Cpvc Epdm 3 tuuman vipu

Varastossa
Tuote: AG6KGG Malli: BYV22030A0EL000Ristiviite: 36FR71

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€675.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Pulttiympyrän halkaisija.6"
NoudattaminenASTM D1784 -soluluokka 23447
LevymateriaaliCPVC
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.3 / 4 "
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko3"
TyyliVohveli
Temp. alue32 astetta 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.34
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Kahvan tyyppiLiner-materiaaliPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
HAYWARD BYV22020A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 2 tuuman vipu | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "VipuEPDM42"€673.59
HAYWARD BYV22020A0VL000 Läppäventtiili Cvv Fpm 2 tuuman vipu | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "VipuFPM42"€914.56
HAYWARD BYV22030A0VL000 Butterfly Valve Cpvc Fpm 3 tuuman vipu | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"VipuFPM43"€1,185.04
HAYWARD BYV22040A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 4 tuuman vipu | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "VipuEPDM84"€784.02
HAYWARD BYV22040A0VL000 Läppäventtiili Cvv Fpm 4 tuuman vipu | AG6KGK 36FR91 BYV22040A0VL0007.5 "VipuFPM84"€1,439.33
HAYWARD BYV22060A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 6 tuuman vipu | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "VipuEPDM86"€1,189.26
HAYWARD BYV22060A0VL000 Läppäventtiili Cvv Fpm 6 tuuman vipu | AG6KGM 36FT03 BYV22060A0VL0009.5 "VipuFPM86"€2,616.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD BYV22030A0EL000 läppäventtiili Cpvc Epdm 3 tuuman vipu
€675.40 / yksikkö