Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD BYV22040A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 4 tuuman vipu | AG6KGJ 36FR83

HAYWARD BYV22040A0EL000 läppäventtiili Cpvc Epdm 4 tuuman vipu

Varastossa
Tuote: AG6KGJ Malli: BYV22040A0EL000Ristiviite: 36FR83

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€784.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Pulttiympyrän halkaisija.7.5 "
NoudattaminenASTM D1784 -soluluokka 23447
LevymateriaaliCPVC
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.22 / 31 "
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko4"
TyyliVohveli
Temp. alue32 astetta 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.51
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Kahvan tyyppiLiner-materiaaliPultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
HAYWARD BYV22020A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 2 tuuman vipu | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "VipuEPDM42"€673.59
HAYWARD BYV22020A0VL000 Läppäventtiili Cvv Fpm 2 tuuman vipu | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "VipuFPM42"€914.56
HAYWARD BYV22030A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 3 tuuman vipu | AG6KGG 36FR71 BYV22030A0EL0006"VipuEPDM43"€675.40
HAYWARD BYV22030A0VL000 Butterfly Valve Cpvc Fpm 3 tuuman vipu | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"VipuFPM43"€1,185.04
HAYWARD BYV22040A0VL000 Läppäventtiili Cvv Fpm 4 tuuman vipu | AG6KGK 36FR91 BYV22040A0VL0007.5 "VipuFPM84"€1,439.33
HAYWARD BYV22060A0EL000 Butterfly Valve Cpvc Epdm 6 tuuman vipu | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "VipuEPDM86"€1,189.26
HAYWARD BYV22060A0VL000 Läppäventtiili Cvv Fpm 6 tuuman vipu | AG6KGM 36FT03 BYV22060A0VL0009.5 "VipuFPM86"€2,616.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD BYV22040A0EL000 läppäventtiili Cpvc Epdm 4 tuuman vipu
€784.02 / yksikkö