HAWS 8605WC Suihku / silmänhuuhteluyhdistelmä | AG9CJD 16D413

HAWS 8605WC suihku/silmähuuhtelukaappi yhdistelmä

Tuote: AG9CJD Malli: 8605WCRistiviite: 16D413
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,843.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku silmä- / kasvopesu
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kulho Dia.Ei kulhoa
VäriValkoinen
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliEi kulhoa
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Pää Dia.11 "
Korkeus92 "
AsennusLattia
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliABS Plastic
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.45
Laivan korkeus (cm)248.92
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)112.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä
    • Lämpö jäljitetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliKorkeusAsennusSuihkupään materiaaliHinta
HAWS 8300.158 suihku / silmäpesuyhdistelmä | AG9CHC 16D382 8300.15815 "KokoonpanematonHarmaaLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs91 "LattiaABS Plastic€3,464.48
HAWS 8317 Suihku / silmänhuuhteluyhdistelmä | AG9CHD 16D383 831711 "KokoonpanematonHarmaaLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs93 "LattiaABS Plastic€1,729.57
HAWS 8320CRP Suihku / silmähuuhteluyhdistelmä | AG9CHX 16D406 8320 CRP15 "KokoonpanematonHarmaaLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs91 "LattiaABS Plastic€2,268.34
HAWS 8355WCC Suihku- / silmäkasvopestyjen yhdistelmä | AG9CHY 16D407 8355WCC22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "KattoRuostumaton teräs€3,891.83
HAWS 8355WCW Suihku- / silmäkasvopestyjen yhdistelmä | AG9CHZ 16D408 8355WCW22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "SeinäRuostumaton teräs€3,557.18
HAWS 8356WCC Suihku- / silmäpuhdistuslaboratorioyhdistelmä | AG9CJA 16D409 8356WCC22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "UpotettuRuostumaton teräs€4,745.57
HAWS 8356WCDD Suihku- / silmäpuhdistuslaboratorio | AG9CJB 16D410 8356WCDD22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "UpotettuRuostumaton teräs€4,520.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 8605WC suihku/silmähuuhtelukaappi yhdistelmä
€16,843.60 / yksikkö