HAWS 8356WCDD Suihku- / silmäpuhdistuslaboratorio | AG9CJB 16D410

HAWS 8356WCDD Suihku/silmäkasvojen pesulaboratorioyhdistelmä

Varastossa
Tuote: AG9CJB Malli: 8356WCDDRistiviite: 16D410

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,520.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku silmä- / kasvopesu
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Kulho Dia.Ei kulhoa
VäriRuostumaton teräs
Silmänpesu aktivoituuVedä kahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliABS Plastic
Eyewash Bowl -materiaaliEi kulhoa
AsennusmateriaaliMessinki
Pää Dia.11 "
Korkeus32 "
AsennusUpotettu
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.9725
Laivan korkeus (cm)61.98
Laivan pituus (cm)88.14
Laivan leveys (cm)24.38
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä
    • Lämpö jäljitetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliKorkeusAsennusSuihkupään materiaaliHinta
HAWS 8300.158 suihku / silmäpesuyhdistelmä | AG9CHC 16D382 8300.15815 "KokoonpanematonHarmaaLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs91 "LattiaABS Plastic€3,464.48
HAWS 8317 Suihku / silmänhuuhteluyhdistelmä | AG9CHD 16D383 831711 "KokoonpanematonHarmaaLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs93 "LattiaABS Plastic€1,729.57
HAWS 8320CRP Suihku / silmähuuhteluyhdistelmä | AG9CHX 16D406 8320 CRP15 "KokoonpanematonHarmaaLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs91 "LattiaABS Plastic€2,268.34
HAWS 8355WCC Suihku- / silmäkasvopestyjen yhdistelmä | AG9CHY 16D407 8355WCC22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "KattoRuostumaton teräs€3,891.83
HAWS 8355WCW Suihku- / silmäkasvopestyjen yhdistelmä | AG9CHZ 16D408 8355WCW22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "SeinäRuostumaton teräs€3,557.18
HAWS 8356WCC Suihku- / silmäpuhdistuslaboratorioyhdistelmä | AG9CJA 16D409 8356WCC22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "UpotettuRuostumaton teräs€4,745.57
HAWS 8356WCW Suihku- / silmäpuhdistuslaboratorion yhdistelmä | AG9CJC 16D412 8356WCW22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "SeinäRuostumaton teräs€4,160.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 8356WCDD Suihku/silmäkasvojen pesulaboratorioyhdistelmä
€4,520.26 / yksikkö