HAWS 8300.158 suihku / silmäpesuyhdistelmä | AG9CHC 16D382

HAWS 8300.158 Suihku/silmävesi-yhdistelmä

Varastossa
Tuote: AG9CHC Malli: 8300.158Ristiviite: 16D382

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,505.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku silmä- / kasvopesu
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Kulho Dia.11 "
VäriHarmaa
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Pää Dia.11 "
Korkeus91 "
AsennusLattia
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliABS Plastic
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8475
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)44.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä
    • Lämpö jäljitetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliKorkeusAsennusSuihkupään materiaaliHinta
HAWS 8317 Suihku / silmänhuuhteluyhdistelmä | AG9CHD 16D383 831711 "KokoonpanematonHarmaaLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs93 "LattiaABS Plastic€1,711.66
HAWS 8320CRP Suihku / silmähuuhteluyhdistelmä | AG9CHX 16D406 8320 CRP15 "KokoonpanematonHarmaaLipun työntökahvaGalvanisoitu teräs91 "LattiaABS Plastic€2,280.46
HAWS 8355WCC Suihku- / silmäkasvopestyjen yhdistelmä | AG9CHY 16D407 8355WCC22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "KattoRuostumaton teräs€3,993.87
HAWS 8355WCW Suihku- / silmäkasvopestyjen yhdistelmä | AG9CHZ 16D408 8355WCW22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "SeinäRuostumaton teräs€3,981.72
HAWS 8356WCC Suihku- / silmäpuhdistuslaboratorioyhdistelmä | AG9CJA 16D409 8356WCC22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "UpotettuRuostumaton teräs€4,365.01
HAWS 8356WCDD Suihku- / silmäpuhdistuslaboratorio | AG9CJB 16D410 8356WCDD22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "UpotettuRuostumaton teräs€4,610.67
HAWS 8356WCW Suihku- / silmäpuhdistuslaboratorion yhdistelmä | AG9CJC 16D412 8356WCW22 "KokoonpanematonRuostumaton teräsVedä kahvaMessinki32 "SeinäRuostumaton teräs€4,337.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 8300.158 Suihku/silmävesi-yhdistelmä
€3,505.54 / yksikkö