Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET TF117-vaihteiston suodatin 7 5/8 tuuman pituus | AC4ADP 2XYG8

HASTINGS FILTERS TF117 Vaihteiston suodatin 7 5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4ADP Malli: TF117Ristiviite: 2XYG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus21 / 32 "
Pituus7.625 "
Leveys4 15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HASTINGS FILTERS TF153 -vaihteiston suodatin 10 9/32 tuuman pituus | AC4ACZ 2XYD9 TF1532.156 "10 9 / 32 "6 13 / 16 "€9.65
HASTINGS-SUODATTIMET TF113-vaihteistonsuodatin 9 1/2 tuuman pituus | AC4ADA 2XYE1 TF1133.75 "9.5 "7 17 / 32 "€10.15
HASTINGS-SUODATTIMET TF157-vaihteiston suodatin 13 3/8 tuuman pituus | AC4ADG 2XYF7 TF1571 25 / 32 "13.375 "8 1 / 16 "€14.36
HASTINGS-SUODATTIMET TF151-vaihteiston suodatin 7 13/32 tuuman pituus | AC4ADJ 2XYF9 TF1512 7 / 32 "7 13 / 32 "7 1 / 16 "€12.46
HASTINGS-SUODATTIMET TF114-vaihteiston suodatin 7 3/16 tuuman pituus | AC4ADQ 2XYG9 TF1141.125 "7.187 "6.875 "€5.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS TF117 Vaihteiston suodatin 7 5/8 tuuman pituus
€13.10 / yksikkö