ENPAC 48-10401-BK-SU Roiskesuoja, 10 jalkaa pituus, 40 jalkaa leveys, 1 jalka korkeus, musta | AH3CJT 31DL56

ENPAC 48-10401-BK-SU Spill Berm, 10 jalkaa pituus, 40 jalkaa leveys, 1 jalka korkeus, musta

Varastossa
Tuote: AH3CJT Malli: 48-10401-BK-SURistiviite: 31DL56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,568.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
VäriMusta
Korkeus1ft.
Pituus10ft.
MateriaaliXR
Leveys40ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.0924
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)87.63
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
ENPAC 48-10451-BK-SU Spill Bem, 10 jalkaa pituus, 45 jalkaa leveys, 1 jalkaa korkeus, musta | AH3CJU 31DL57 48-10451-BK-SU10ft.45ft.€5,013.16
ENPAC 48-12201-BK-SU Spill Bem, 12 jalkaa pituus, 20 jalkaa leveys, 1 jalka korkeus, musta | AH3CJV 31DL58 48-12201-BK-SU12ft.20ft.€3,328.76
ENPAC 48-12501-BK-SU Suojavarsi, 12 jalkaa pituus, 50 jalkaa leveys, 1 jalka korkeus, musta | AH3CJX 31DL60 48-12501-BK-SU12ft.50ft.€6,378.30
Tarjouspyyntö
ENPAC 48-20401-BK-SU Spill Berm, 20 jalkaa pituus, 40 jalkaa leveys, 1 jalkaa korkeus, musta | AH3CJY 31DL61 48-20401-BK-SU20ft.40ft.€7,426.77
ENPAC 48-20601-BK-SU Spill Bem, 20 jalkaa pituus, 60 jalkaa leveys, 1 jalka korkeus, musta | AH3CJZ 31DL62 48-20601-BK-SU20ft.60ft.€11,520.32
ENPAC 48-25401-BK-SU Suojavarsi, 25 jalkaa pituus, 40 jalkaa leveys, 1 jalka korkeus, musta | AH3CKA 31DL63 48-25401-BK-SU25ft.40ft.€9,821.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 48-10401-BK-SU Spill Berm, 10 jalkaa pituus, 40 jalkaa leveys, 1 jalka korkeus, musta
€4,568.45 / yksikkö