Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS -SUODATTIMET AF899 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UDR 2FAU1

HASTINGS FILTERS AF899 ilmansuodatinelementtipaneeli

Varastossa
Tuote: AB9UDR Malli: AF899Ristiviite: 2FAU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti, paneeli
Korkeus1.593
Pituus13 9 / 16 "
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4352
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HASTINGS SUODATTIMET AF439 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.593€6.63
HASTINGS-SUODATTIMET AF1133 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEA 2FAW3 AF11331 11 / 16 "12 17 / 32 "7.593€7.97
HASTINGS SUODATTIMET AF880 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "€5.01
HASTINGS SUODATTIMET AF136 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEJ 2FAX5 AF1361.59311.375 "9 23 / 32 "€13.35
HASTINGS -SUODATTIMET AF977 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEP 2FAY4 AF9772"9 13 / 16 "6 21 / 32 "€10.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AF899 ilmansuodatinelementtipaneeli
€5.88 / yksikkö