Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 67132 1/2 Asenna pistoke | AA3RUU 11U121

HASSAY SAVAGE CO. 67132 1/2 Asenna pistoke

Varastossa
Tuote: AA3RUU Malli: 67132Ristiviite: 11U121

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritä pistoke
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.0.5 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistokkeen syvyys (1/2 ")
    • Liitä Dia. Toleranssi (+.000 -.001 ")
    • Varsi Dia. Suvaitsevaisuus (+.000 -.0004 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
HASSAY SAVAGE CO. 67008 1/8 Asenna pistoke | AA3RUK 11U113 670081.25 "8mm1 / 8 "€60.82
HASSAY SAVAGE CO. 67024 3/8 Asenna pistoke | AA3RUN 11U116 670241.5 "8mm3 / 8 "€60.82
HASSAY SAVAGE CO. 67032 1/2 Asenna pistoke | AA3RUP 11U117 670321.5 "8mm1 / 2 "€60.82
HASSAY SAVAGE CO. 67124 3/8 Asenna pistoke | AA3RUT 11U120 671241.5 "0.5 "3 / 8 "€85.63
HASSAY SAVAGE CO. 67140 5/8 Asenna pistoke | AA3RUV 11U122 671402"0.5 "5 / 8 "€85.63
HASSAY SAVAGE CO. 67524 3/8 Asenna pistoke | AA3RUW 11U123 675242.5 "0.75 "3 / 8 "€102.43
HASSAY SAVAGE CO. 67532 1/2 Asenna pistoke | AA3RUX 11U124 675322.5 "0.75 "1 / 2 "€102.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 67132 1/2 Asenna pistoke
€85.63 / yksikkö