Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARVEL CLEAR H417040LS kyynärpää 45 asteen 4 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DWF 2CEZ2

HARVEL CLEAR H417040LS Kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa liuotin-PVC kirkas

Varastossa
Tuote: AB9DWF Malli: H417040LSRistiviite: 2CEZ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€1,636.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiLiuotin x Liuotin
Max. Paine130 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HARVEL CLEAR H417005LS kyynärpää 45 asteen 1/2 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DVZ 2CEY3 H417005LS360 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€68.89
HARVEL CLEAR H417007LS kyynärpää 45 asteen 3/4 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€103.87
HARVEL CLEAR H417010LS kyynärpää 45 asteen 1 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DWB 2CEY5 H417010LS270 psi 73 ° F: ssa1"€121.70
HARVEL CLEAR H417020LS Kyynärpää 45 asteen 2 tuuman liuotin PVC Kirkas | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi 73 ° F: ssa2"€264.14
HARVEL CLEAR H417025LS kyynärpää 45 asteen 2 1/2 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DWD 2CEY9 H417025LS180 psi 73 ° F: ssa2.5 "€624.40
HARVEL CLEAR H417030LS kyynärpää 45 asteen 3 tuuman liuotin PVC kirkas | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 psi 73 ° F: ssa3"€944.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARVEL CLEAR H417040LS Kyynärpää 45 astetta 4 tuumaa liuotin-PVC kirkas
€1,636.78 / yksikkö