Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4KNC1 Deck Scrub Brush 10 x 3 tuuman lohko 2 tuuman leikkaus | AD8JRB

TOUGH GUY 4KNC1 kannen kuurausharja 10 x 3 tuuman lohko 2 tuuman trimmaus

Varastossa
Tuote: AD8JRB Malli: 4KNC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kuorintaharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliPuu
Lohkon koko10 x 3 "
Harjaksen väriRuskea
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus9"
Harjan leveys2.75 "
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliPalmyra-kuitu
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus10 "
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFDA-yhteensopivaHaponkestäväEstä materiaaliTäytä materiaaliKahva materiaaliKokonaispituusLohkon kokoHarjaksen väriHinta
TOUGH GUY 3H381 Deck Scrub Brush 10 tuuman lohko 2 tuuman leikkaus | AC9KEP 3H381EiKylläjalopuuPalmyrajalopuu9"10 "Ruskea€7.51
TOUGH GUY 3H382 Deck Scrub Brush 10 tuuman lohko 2 tuuman leikkaus | AC9KEQ 3H382KylläEijalopuupolypropeenijalopuu10 "10 "Beige€19.24
TOUGH GUY 4KNA8 Deck Scrub Brush 12 x 3 tuuman lohko 2 tuuman leikkaus | AD8JQZ 4KNA8EiKylläPuuPalmyra-kuituPuu12 "12 x 3 "Ruskea€8.35
TOUGH GUY 4KNA9 -kannen kuorintaharja 12 x 3 tuuman lohko 2 tuuman leikkaus | AD8JRA 4KNA9EiKylläPuuTampicoPuu12 "12 x 3 "Off White€12.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4KNC1 kannen kuurausharja 10 x 3 tuuman lohko 2 tuuman trimmaus
€17.06 / yksikkö